NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 07514544

回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 書体ゴシック 注文コード07514544 品番NFB-3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は書体4種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ3号 書体ゴシック 文字種別欧文トビ日付 寸法(mm)55.6×28.5×98.1 質量(g)61 印面サイズ(mm)42.5×5
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07514544 NFB-3G 43034943 NFB-3G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 3号 シヤチハタ 1個 2,898 税込3,188 新元号に対応した印面になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43034959
2023-11-21
用途:
伝票の日付印
建設業・工事業

以前のがはがれて壊れたため購入。昔から付き合いのある文具店は閉店していて、モノタロウで品番から検索して同じものがあってよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする