シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
書体
ゴシック
注文コード
07514562
品番
NFB-4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
書体
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ
4号
書体
ゴシック
文字種別
欧文トビ日付
寸法(mm)
46×28.5×94.5
質量(g)
52
印面サイズ(mm)
34×4.3
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07514562
NFB-4G
43034968
NFB-4G
回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号
シヤチハタ
1個
¥
1,998
欠品中
税込
¥
2,198
新元号に対応した印面になりました