NFB-4M 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号 シヤチハタ 07514578

回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 書体明朝体 注文コード07514578 品番NFB-4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は書体4種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ4号 書体明朝体 文字種別欧文トビ日付 寸法(mm)46×28.5×94.5 質量(g)52 印面サイズ(mm)34×4.3
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07514578 NFB-4M 43034977 NFB-4M 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号 シヤチハタ 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号 シヤチハタ 1個 1,998 税込2,198 新元号に対応した印面になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする