NFD-2M 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 シヤチハタ 07514693

回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 書体明朝体 注文コード07514693 品番NFD-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は書体4種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ2号 書体明朝体 文字種別欧文日付 寸法(mm)50×28.5×111.6 質量(g)66 印面サイズ(mm)36×6.5
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07514693 NFD-2M 43035099 NFD-2M 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 シヤチハタ 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 シヤチハタ 1個 2,298 税込2,528 新元号に対応した印面になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43035083
2020-04-26
用途:
事務作業に使用
個人のお客様

作業時破損しましたがモノタロウ様で同じメーカーの同じ物が購入可能でしたので大変助かりました。

対象商品:
43035083
2019-10-06
用途:
ダンボールに印字
株式会社滝川 様

以前から使用していますが大変操作しやすく便利でよい

対象商品:
07514684
2016-11-11
用途:
日付捺印
メイジョーソース株式会社 様

きれいに写るが、手入れ方法を書いた説明文を印刷して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする