鯱旗印肉 朱の油 公用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード07514718 品番ONK-20
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

厚みのある鮮やかな美しい印影「鯱旗印肉 公用」の補充朱油です。

付属品ヘラ 適合本体MNK-50 寸法(mm)28×28×73 質量(g)29 繰り返し・詰め替え対応
注意
※「鯱旗印肉 書画落款用(MNS-50)」には補充しないで下さい。
※ご使用後はヘラやノズルに付着した余分な朱油をティッシュペーパー等で拭き取ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07514718
2025-12-18
用途:
捺印する際
特別養護老人ホーム仲南荘 様 (医療・福祉・介護関連業)

朱肉の色が濃く良い色だと思う。中身の量も結構入っているのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする