スタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 07514806 品番 S-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水性染料系のインキを採用。

適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用 寸法(mm)Φ91.3×108.8 質量(g)433 インク色 適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用 シリーズシヤチハタスタンプ台 繰り返し・詰め替え対応
注意
※シヤチハタスタンプ台(HG-1〜4・HG-1EC〜3EC・HGW-3EC・HGN-1〜4)や他のスタンプ台では補充できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07514815
2021-05-02
用途:
商品名の印字スタンプ用インキ
製造業

定期的に購入してます。他では、このサイズのものがこの価格で手に入らず助かってます。

対象商品:
07514833
2021-04-21
用途:
水彩画作成時(添色)
その他業種

色調も鮮やかで、水性染色系であることがとても気に入っています。

対象商品:
07514815
2021-04-11
用途:
商品への印字スタンプ用
製造業

なかなかこの価格で本品に出会うことがないです。安くて助かります。このサイズの黒色が他メーカーで見ないので取り扱いがあってよかったです。

対象商品:
07514815
2017-11-09
用途:
製品の識別

もっと大きい瓶を以前使用していましたが、なくなっているようで、再度欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする