曜日別特売
SGN-250-OR スタンプ台専用スタンプインキ(大瓶) シヤチハタ 07514867

スタンプ台専用スタンプインキ(大瓶)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)注文コード07514867品番SGN-250-OR
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

印影鮮やかな油性顔料系インキ。
スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。
補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。

使用上の注意
インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。
他のインキとの混用は決してしないでください。
容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。
万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。
衣服等につくと落ちにくい場合があります。
皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)300シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)60×48RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※シャチハタスタンプ台以外には補充しないで下さい。(Xスタンパーへの補充はできません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07514858
2021-05-30
用途: ラベルシールに押すスタンプの補充用として購入。
金融・保険業

一般の文房具店には中々置いていなくて、MonotaROにもないだろう?と思っていたら、何でもあるんだと思い即買いしました(笑)ゴム印を押しているスタンプ台のインクが何度も押していると乾いてくるので直ぐに補充出来るのは大変助かります。

対象商品 : 10059323
2020-07-02
用途: 観光地の記念スタンプ用に設置
一般社団法人上松町観光協会その他業種

観光地の記念スタンプは人気が高く、スタンプ台が開いたまま放置されていることが多くあります。インキも乾くのが早いため、この大型ボトルは大変経済的。助かりました。

対象商品 : 10059332
2018-05-24
用途: 補充
製造業

こちらの商品で十分満足でした。たくさん入っていてコスパが良い。リピします。

対象商品 : 10059332
2017-09-12
用途: ピッキング作業時、

たいへん、お徳用なのでコストダウンになり、助かります。

対象商品 : 10059332
2014-10-28
用途: スタンプインクの補充
株式会社フロンティア自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが少量の物より良かったので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする