STG-1 タートスタンプインキ(多目的タイプ)小瓶 シヤチハタ 07514912

タートスタンプインキ(多目的タイプ)小瓶

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(55mL) 注文コード07514912 品番STG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強着多目的スタンプインキタートの補充に。コート紙や木などの吸収面はもちろん、皮革、金属、プラスチックなど、さまざまな非吸収面にもなつ印できます。

容量(mL)55 成分油性顔料インキ 適合本体タートスタンプ台多目的 シリーズTAT RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07514912 STG-1 25599929 STGA-1-B 強着スタンプインキ タート多目的用 小瓶 シヤチハタ 強着スタンプインキ タート多目的用 小瓶 シヤチハタ 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00667064
2021-08-11
用途:
木材にスタンプする時
建設業・工事業

多目的で強着の為、紙はもちろんですが、木材にも使用しています。ニスを上塗りしても滲まない。すぐに乾く所が気に入ってます。これからも使い続けるつもりです。

対象商品:
07514912
2020-06-01
用途:
塗装作業で細い線を描く。

塗装作業で細い線を描くのに使用しています。これで書くとマーカがいらないので便利です。

対象商品:
10440692
2019-06-26
用途:
スタンプ時
畑上製竿所 様

色付きもよくミスした時もふき取りやすいので重宝しています

対象商品:
10440692
2018-04-23
用途:
金属へのナンバリングに使用
卸売・小売業

予想以上によかったです。
これは非常に優秀なインクです。

対象商品:
00667064
2017-09-19
用途:
野菜出荷ケースへの印字
農・林・水産業

鮮明な印字ができ、雨で濡れても落ちることはないため申し分なし。

対象商品:
00667055
2017-04-14
用途:
ケースへの押印

速乾性のインクなので、使用後すぐに乾くので作業性が良い。

対象商品:
00667064
2014-07-04
用途:
プラスチックのボビンに社印を押す為に使っています。

表面がツルツルのプラスチックにも、しっかり印字されて問題ないと思います。

対象商品:
00667064
2008-07-07
用途:
ゴム印の捺印の際に使用。
前田加工 様

今まで、こんなに安い所は、なかったのでこれからも購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする