ゴミトール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07515052 品番 TGN-1
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

印判の汚れを取って、快適なつ印。
環境に配慮した素材を使用。ゴム印にも安心して使える。
清掃用ゴムは天然ゴム再生品を、枠・底部にはABS再生樹脂、ブラシ・トレイには非塩ビ素材を採用し、環境に優しい素材を商品づくりに活かしました。印鑑やゴム印の印判についた紙粉やホコリ・朱肉を印面を痛めずきれいに取り除くことができます。

サイズ小型 寸法(mm)77×55.9×15.9 質量(g)36 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※部品・つめ替品の販売はしていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07515052
2022-05-24
用途:
事務所内
鉱業

時々印鑑を清掃するのに使用していますが、ゴミがよく取れて使いやすいです。

対象商品:
07515052
2019-02-25
用途:
事務
新正自動車有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長年使用している印鑑が綺麗になりました。よかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
07515068
2020-01-21
用途:
印鑑の掃除
製造業

角や隅にゴミがたまり印が綺麗に押せませんでしたが、ゴミトールすると印がはっきり綺麗に押せました。簡単にゴミが取れるので、こまめに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07515068
2019-09-11
用途:
印鑑の掃除
サービス業

当初は小さい方を注文するつもりでした。大きい方が使いやすいと思います。元々汚れがひどかったわけではないのですが、使用後にティッシュでふきとっているとゴミがついてイライラしましたが、それが無くなりました。購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
07515068
2017-06-30
用途:
印鑑を使用した後に
建設業・工事業

印鑑や会社判を使った後ティッシュなどで
拭いていたらかえってカスが付いてしまって
ゴミトールを使ったらとてもキレイになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
07515068
2020-02-14
用途:
捺印
サービス業

ブラシ付きでコンパクト、サイズ感もちょうどよさそうと思い購入しました
こちらの朱肉は練朱肉なのですが、全く印面に乗ってくれず使い物になりませんでした。
他にそういうレビューは見かけないので個体差の問題とは思うのですが。

対象商品:
07515052
2017-03-27
用途:
判子の清掃
建設業・工事業

店頭では意外と取り扱いがなく(店員さんも意外と知らない)
モノタロウで販売しているのは良かったです。
どれ位綺麗になるかは主観の問題ですが、
無いよりはいいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする