メイン画像
JIS T 8116適合品です。 サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。 FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。 タッチスクリーン対応です。 肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。