メイン画像

11-842-9 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515071 11-842-9 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515071 11-842-9 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515071 11-842-9 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515071 11-842-9 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515071 11-842-9 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515071

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07515071 品番 11-842-9
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。
FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。
タッチスクリーン対応です。
肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。

用途
一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て
部品のピッキング、固定
倉庫および物流運営
消費財および産業用タッチスクリーン対応
品質検査
トラスコ品番584-0002 材質繊維部:リサイクルナイロン、スパンデックス 厚さ(mm)1.4 グリーン/【リスト】ブラウン サイズL 入数(双)1 機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.2 材質(すべり止め)FORTIX (TM) 発泡ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)18.6 ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする