代表画像

93-283-9 ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセル 07515107 93-283-9 ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセル 07515107 93-283-9 ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセル 07515107 93-283-9 ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセル 07515107

ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 07515107 品番 93-283-9
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

JIS T 8116適合品です。
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。
濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。
二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。
特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。
破れや裂けを防止する丈夫な仕様。
拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。

用途
一般的な目的での自動車のアフターサービス
清掃、清掃、メンテナンス
包装とラベル貼り付け
冷蔵関連作業
トラスコ品番646-2946 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 ブルー サイズL 入数(枚)50 機能耐薬品、耐久性、耐切創 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 左右区別左右兼用 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする