ネームペン キャップレスS 本体のみ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色黒(油性) 色(本体) 注文コード07515113 品番TKS-BUS3アオ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はインク色・色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。
手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。
筆記部は黒の油性ボールペンです。

インク色黒(油性) 寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5) ボール径(Φmm)0.7 色(本体) サービス分類名入れ
注意
※ネームペン用ネーム 既製品 (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。
※ネームペン用ネームは、既成品のみのお取り扱いです。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07515095
2017-04-26
用途:
仕事時
金融・保険業

書きやすく、使い易く、携帯に大変便利です。買ってよかったです。

対象商品:
07515086
2016-08-25
用途:
事務処理用
目片自動車製作所 様

価格が安く実用には十分な事務用品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする