メイン画像
スタック
スタックの 静電気対策用品
スタックの 除電ブラシ
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07515141
品番
STAC601
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
用途
PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。
トラスコ品番
835-5937
材質
柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維
長さ(mm)
【ブラシ部】300
全長(mm)
445
タイプ
ハンド木柄
毛丈(mm)
50
毛材
ストロングカーボン繊維
毛幅(mm)
6
表面抵抗値(Ω)
10[[の2乗]](Ω・cm)
ブラシ長(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.15