【名入れ】ネームペンプリモ (メールオーダー式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07515208 品番 TKS-NR5/MO
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

書く、捺すが1本でOK。筆記、なつ印作業の多い方に便利なネームペンシリーズ。
ボールペンとネーム印を1本にまとめたネームペン。上品な雰囲気が漂う5色のカジュアルカラーをご用意しました。卒業記念や成人記念、入社記念や創立記念などギフトやノベルティにも最適です。
実用的で高品質。メールオーダー式だからオリジナル印面の注文も簡単。
ネーム印は補充なしで約3000回捺すことができます。
ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。

インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫) 寸法(mm)Φ13.2×16.5×132 質量(g)22 シリーズネームペンプリモ 書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書) ボール径(Φmm)0.7 色(本体)ホワイト 印面サイズ(Φmm)9 アズワン品番65-0419-62 対応オプション補充インキ:XLR-GP オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※メールオーダーのみのお取り扱いとなります。
※書体や画数によって、文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※ネーム印のみの作成はできません。
※専用の替芯(NP-RF)以外を使われますと、故障の原因となります。
※印鑑証明には使用しないでください。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。(二重申し込みは不可)
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品説明動画

ネームペン プリモ
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07515165
2017-12-07
用途:
引取りや納品のサインに
サービス業

ペンを注文するときにシャチハタ部分も一緒に注文できるといいですね。

対象商品:
07515165
2016-04-14
用途:
領収を切る際に

もうちょっと短くても思います。
地味ないろばかりですので蛍光色のような色があってもと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする