メイン画像

1113846 フルハーネス”DBI-サラTM上エグゾフィット ネックスTM上”(フロントD環・胴ベルト付) 3M(スリーエム) 07515211 1113846 フルハーネス”DBI-サラTM上エグゾフィット ネックスTM上”(フロントD環・胴ベルト付) 3M(スリーエム) 07515211 1113846 フルハーネス”DBI-サラTM上エグゾフィット ネックスTM上”(フロントD環・胴ベルト付) 3M(スリーエム) 07515211 1113846 フルハーネス”DBI-サラTM上エグゾフィット ネックスTM上”(フロントD環・胴ベルト付) 3M(スリーエム) 07515211 1113846 フルハーネス”DBI-サラTM上エグゾフィット ネックスTM上”(フロントD環・胴ベルト付) 3M(スリーエム) 07515211

フルハーネス”DBI-サラTM上エグゾフィット ネックスTM上”(フロントD環・胴ベルト付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL 注文コード07515211 品番1113846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,572
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。

用途電柱等での作業時のワークポジショニング用。 トラスコ品番249-8566 グレー サイズL ベルト幅(mm)44 種類フルハーネス型 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】44×1280 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ
注意
※労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07515211 1113846 79717026 1113839 フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) 3M(スリーエム) フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) 3M(スリーエム) 1本 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする