代表画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 結束バンド/結束工具/固定具
3M(スリーエム)の ケーブルタイ/結束バンド
3M(スリーエム)の 結束テープ
デュアルロックファスナー SJ-3550
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
トラスコ品番
630-8256
注文コード
07515247
品番
SJ3552CF 25X1 1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。
きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
ステム数が多いほど固定強度が強いです。
用途
看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。
パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。
OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。
仕様
ステム数:400、推奨組み合わせ:弱(170ステム×250ステム)、中(170ステム×400ステム)、強(250ステム×400ステム)
トラスコ品番
630-8256
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5.7、(かみ合わせ)5.7
色
黒
長さ(m)
1
粘着剤
VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ
材質(ファスナー)
ポリオレフィン系樹脂
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。
※400ステム製品が必ず必要です。400ステム製品と組み合わせて使用ください。