曜日別特売
33549 フレックス フォームディスク 33545 3M(スリーエム) 07515299

メイン画像

フレックス フォームディスク 33545

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度2000(#)
内容量1箱(20枚)注文コード07515299品番33549
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。
水研ぎでも空研ぎでも使用可です。
粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。
手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。
多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。

用途下地、足付け作業に。トラスコ品番661-0525粒度2000(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする