簿記スタンパー

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容出張 注文コード07515472 品番X-BKL アイ 0007
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は文字内容・印字文字・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る

直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

文字内容出張 シリーズXスタンパー インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)6 対応オプション補充インキ:XLR-9 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
帳票の分類
足守ゼミナール 様 (教育・研究機関)

使用中の物が紛失したので購入。
朱肉なしで使えるのがいい。

2024-09-13
用途:
入力等の完了を認識するために。
製造業

今まで手書きでしていたのですが、時間効率が上がりました。便利だと思いますし、使いやすいです。もう一回り小さいサイズがあればさらに嬉しいです。

2025-05-05
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

文字を探すのに 時間がかかりました 良い検索方法はないでしょうか

2人が参考にしています
対象商品:
07515515
2024-05-06
用途:
タイムカード時に使用
志太東部クリーニング株式会社 様 (サービス業)

とても便利です。
もっと、種類がほしいです。(既製品として作って欲しい)
例えば「有早」「有遅」有休の半日の事ですが、午前か午後利用可が分かる為
当社では使用。その他もろもろ

対象商品:
39182184
2024-04-09
用途:
事務用品
教育・研究機関

朱肉が要らないし、サイズも手頃、お値段も手頃で事務作業がはかどります

対象商品:
07515847
2023-05-08
用途:
出勤簿記載時
製造業

いい感じです。
サイズもOK!です
仕事がはかどります。

対象商品:
07515804
2023-05-08
用途:
書類の整理
製造業

インクを補充する手間がないので作業が進みます。もっと小さいサイズもあれば良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
07515567
2021-08-16
用途:
建設業の入札時
有限会社甲斐電工社 様 (建設業・工事業)

入札の時に再、再々と入札書、封筒に記入しなくてはならないのでスタンプいらずで
筆記できるので重宝してます
もう少し印字を大きくできませんか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする