デジタル風速・温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07515649 品番D161011001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

MODEボタンを2秒長押しすることで起動します。現在の風速(m/s)と温度(℃)、バッテリー残量が表示されます。
MODEボタンとSETボタンを同時に押すと電源オフになります。
14分以上無操作の場合には、自動的に電源がオフになります。
電源が入っている状態でMODEボタンを3秒以上長押しすると、設定変更モードになります。
SETボタンを押すたびに、風速の表示単位と測定モードを変更できます。
設定したい項目が点滅表示している状態でMODEボタンを押すことでその設定に変更されます。

トラスコ品番410-8181 幅(mm)105 高さ(mm)15 奥行(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする