Rubis
Rubisの その他作業工具
Rubisの ピンセット
チタン製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07515658
品番
3-TNF
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
885℃の高温でも変質しません。
用途
精密機器の製造・組み立て。
はんだ作業。
トラスコ品番
678-4692
材質
チタン(IMI125)
幅(mm)
10
全長(mm)
120
先端
極細型