画像準備中

チタン製ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07515667 品番 7-TNF
参考基準価格(税別)¥11,090 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

885℃の高温でも変質しません。

用途
精密機器の製造・組み立て。
はんだ作業。
トラスコ品番678-4690 材質チタン(IMI125) 幅(mm)11 全長(mm)115 先端鷲型極細型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする