曜日別特売
BRG321008 フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用 BIG DAISHOWA 07515807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード07515807品番BRG321008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。

用途鋼用。仕様PVD超多層コート適合【インサートホルダ】FCM型トラスコ品番365-4472切刃長さ(mm)10適合被削材種ノーズ半径R(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする