日本技研工業
日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋
日本技研工業の ポリ袋(ゴミ袋)
タフなゴミ袋 90L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
07515920
品番
TA8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
強くて裂けにくいです。
トラスコ品番
521-0558
材質
低密度高密度混合
厚さ(mm)
0.035
色
半透明
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900