画像準備中

テクシーリュクスTU-7009 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07515947 品番 TU-7009.008-30.0
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ウイズ:E相当(メーカー基準/幅広で指まわりゆったり)です。
クッション性と屈曲性に優れ、軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用しています。
踏みつけ部及び、かかと部にラバーを採用し、細かい溝を多数配置した意匠にて路面への適応性と耐久性に配慮しています。
靴内環境を快適にするために、インナーソールつま先裏に消臭繊維「モフ」、ライニング材及び、中敷表面に抗菌繊維を採用(JIS L90:菌液吸収法)しています。

トラスコ品番682-8169 材質インナーソール:貼付け、アウターソール:合成底、インナーソール=合成繊維+合成樹脂+消臭繊維「MOFF」 ブラック サイズ(cm)30 材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース) 機能クッション性、屈曲性、軽量、耐久性、抗菌 足幅3E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする