セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の その他測定用品
セイコー(SEIKO)の タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコー(SEIKO)の ストップウォッチ
セイコーシステムストップウオッチ プリンター一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07516060
品番
SVAS013
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
プリンター内蔵のストップウオッチです。
プリントアウトしながら計測しても本体にメモリーが残ります。
設定時刻に自動的にストップウオッチが計測開始するオートスタート機能付きです。
付属品
専用感熱紙(S-950)2巻、単三電池4本、ショルダーベルト1本
トラスコ品番
267-5184
材質
ケース:プラスチック、ガラス:ハードレックス
電源(V)
ボタン電池(本体)、単3電池×4(プリンター)
最大計時
10時間
最小計時
1/100秒