bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
ノータックカーゴパンツ EBA193シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07516078
品番
EBA193-28-82
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!
トラスコ品番
582-3640
種別
パンツ
材質
東レ/lightfix
色
ディープグリーン
混率(%)
ポリエステル94、綿6
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
機能
帯電防止、ストレッチ