セイコーインスツル
セイコーインスツルの 音楽
セイコーインスツルの 楽器用アクセサリー
セイコーインスツルの チューナー
デジタルメトロノームDM51
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミントグリーン
注文コード
07516525
品番
DM51G
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。
楽器練習のほかウォーキングなどさまざまな用途で活用できます。
用途
パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等
付属品
モニター電池CR2032×1個
トラスコ品番
522-5518
材質
プラスチック、電子部品
厚さ(mm)
34
色
ミントグリーン
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
縦(mm)
54
横(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応