ネームペン用ネーム 既製(ア)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字青木 注文コード07516538 品番X-GPS 0011 アオキ
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は文字133種類から選べます 他の種類を見る
頭文字 文字青木 朱(インキ) シリーズネームペン用ネーム インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9 対応オプション補充インキ:XLR-GP 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする