メイン画像

TBC ステンレス ブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード07517085 品番10X6 SUS-BU
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
トラスコ品番812-8009 材質ステンレス(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 呼び径(B)3/8×1/8 呼び径(A)10×6 最高許容圧力(MPa)1.0MPa 適合流体水・油・ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする