メイン画像

TBC ステンレス 45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 07517110 品番 15 SUS-E45
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
トラスコ品番812-8014 材質ステンレス(SCS13A) 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油 呼び径(B)1/2 寸法A(mm)21 寸法D(mm)28 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)1.0MPa 適合流体水・油・ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする