メイン画像
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
TBC ステンレス ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
07517119
品番
15X10 SUS-K
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
トラスコ品番
812-7988
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
300以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)
34
呼び径(B)
1/2×3/8
寸法D(mm)
26
寸法D1(mm)
22
呼び径(A)
15×10
最高許容圧力(MPa)
1.0MPa
適合流体
水・油・ガス
商品豆知識
配管工事を支える補助部材