メイン画像
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
TBC ステンレス ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
07517137
品番
20X15 SUS-K
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
812-8037
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
300以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)
38
呼び径(B)
3/4×1/2
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
26
呼び径(A)
20×15
最高許容圧力(MPa)
1.0MPa
適合流体
水・油・ガス
商品豆知識
配管工事を支える補助部材