星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 手持ち
FRP手持面(木の柄)グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07517435
品番
P001-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。
材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。
溶接面の窓部が固定式です。
材質
本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
約370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
30×23×14
注意
※レンズ別売です。