AFF WARE
AFF WAREの トラテープ
警告テープ 危険表示 トラテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07518476
品番
AFF-TRA001-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途
注意喚起・危険表示として
材質
PET
幅(mm)
45
厚さ(mm)
0.16
色
黒/黄
長さ(m)
33