カトージ
カトージの 専門診療・科目別
カトージの 産婦人科用品
カトージの その他産婦人科用品
KATOJI 二人乗りベビーカー 2-Seater next専用 カップホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07518510
品番
42412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベビーカー 2-Seater next専用カップホルダー
ハンドルの両側に取り付け可能
500mlのペットボトルが入るサイズ(内径5.95cm)
用途
ベビーカー 2-Seater next専用のカップホルダーです。 カトージ KATOJI 正規品 ベビーカー ドリンクホルダー カップホルダー ペットボトル 500ml 後付け オプション
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
50
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×7×10.5