YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 忌避剤・虫対策
YAMAZEN(山善)の 虫対策用品
YAMAZEN(山善)の 不快害虫対策用品
蚊取り線香ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07518528
品番
MOSC-1(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
蚊取り線香をスリムな縦置きスタイルに!
室内はもちろんのこと、屋外でも底皿があるので灰が落ちても大丈夫
キャンプ中の虫よけに最適
用途
屋内、屋外の蚊取り線香置きに。アウトドア キャンプ 虫よけ 虫除け 蚊取り線香入れ 蚊取り線香立て スリム 携帯 吊り下げ
材質
金属(スチール)
色
ブラック
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×4×16
注意
※蚊取り線香は付属しません