アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
EMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07518641
品番
MCB055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート
選べる4種類のモード。10段階強度調節。ジェルパッドなどの消耗品が不要。どこでも使えるコードレス。軽量で装着感を軽減。
用途
トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン 腹筋ベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 お腹 ウエスト トレーニング エクササイズ
付属品
充電用USBコード
質量(g)
165
消費電力(W)
約5(充電時)
電源
DC 5V 1A(USB)
寸法(cm)
対応:75〜100
充電時間
約30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×115×0.6
定格時間
10分