※写真はFP-P025です

FP-P025CUFV パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM) クローネ 07518817 FP-P025CUFV パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM) クローネ 07518817

パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc 1"メス 注文コード07518817 品番FP-P025CUFV
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は接続口径など8種類から選べます 他の種類を見る

見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。

用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。 付属品電源ケーブル 2m 仕様K-factor:53.33 P/L 接続口径Rc 1"メス 使用圧力(MPa)< 1 使用温度(℃)0〜50 測定精度± 0.5 % F.S. 保護等級IP65 測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体 出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485 材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトン RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)9.0〜90 供給電源DC 12〜36 V / 100 mA
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする