用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。
付属品電源ケーブル 2m
仕様K-factor:17.02 P/L
接続口径Rc 1・1/2"メス
使用圧力(MPa)< 1
使用温度(℃)0〜50
測定精度± 0.5 % F.S.
保護等級IP65
測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体
出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485
材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)23.0〜230
供給電源DC 12〜36 V / 100 mA