STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939

STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939
STRC-74S-2(AGG) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 07518939

収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
グレージュ
サイズS
内容量1セット(2個)注文コード07518939品番STRC-74S-2(AGG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

押入れをすっきりさせる、隠す収納向け、中身の透けないプラスチックタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれグレージュ質量(kg)2サイズS耐荷重(kg)天板2、引き出し2、積み重ね合計10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×74×18収納の目安シャツ約8枚、セーター約6枚
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする