突っ張り ハンガーラック 収納

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07519097 品番 WJ-401M(MWH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。
天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。
6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。
天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)
支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。

用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け 材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂 質量(kg)1.5 ホワイト 耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30 長さ(cm)フック:7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188 組立時間約20-30分 ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28
注意
※畳などの柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。勾配天井は対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする