オープンワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07519149 品番 LSDT-2(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

デスクまわりのA4ファイルなどの収納をサポート。キャスター付で移動もラク。
棚板はスタイリッシュな丸いパンチング加工。

用途書類ラック、オフィス収納などに。会社 オフィス 事務所 書類 整理 デスク周り 収納 シンプル キャスター 材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー付2個) 質量(kg)2 ブラック 高さ(mm)570 奥行(mm)280 間口(mm)430 段数2段 耐荷重(kg)(各段)約6、(全体)約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする