YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の デスク周辺用品
YAMAZEN(山善)の ファイルワゴン
オープンワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07519158
品番
LSDT-3(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
デスクまわりのA4ファイルなどの収納をサポート。キャスター付で移動もラク。
棚板はスタイリッシュな丸いパンチング加工。
用途
書類ラック、オフィス収納などに。会社 オフィス 事務所 書類 整理 デスク周り 収納 シンプル キャスター
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー付2個)
質量(kg)
3
色
ホワイト
高さ(mm)
935
奥行(mm)
280
間口(mm)
430
段数
3段
耐荷重(kg)
(各段)約6、(全体)約18