収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 07519578 品番 STRC-74S-3(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

押入れをすっきりさせる、隠す収納向け、中身の透けないプラスチックタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

ホワイト 用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ 質量(kg)2 サイズS 耐荷重(kg)天板2、引き出し2、積み重ね合計10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×74×18 収納の目安シャツ約8枚、セーター約6枚
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする