電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07519840 品番 ELD-T1000(DBR/WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク
最小57cm・最大117cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能
2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か
天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー
天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)
天板奥行70cmでゆったり作業ができる
高さ表示&メモリー機能付きリモコン
4パターンまでメモリー登録可能
横揺れも少なく安定感のある脚部フレーム
ガタつきを抑えるアジャスター付き

用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 質量(kg)39.5 天板/ダークブラウン(木目調)、脚/ホワイト 幅(cm)100 天板厚さ(mm)18 均等耐荷重(kg)80 高さ(cm)57-117 組立時間約60分以上 奥行き(cm)70
注意
※【組み立てについて】
※天板と脚が分かれた2個口でのお届けとなります。
※大型で重量もございます。お二人以上での搬入・組立をお願いいたします。
※組立用にプラスドライバーのご用意をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする