パタントベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07520865 品番 WFD-14195(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

見た目スッキリで横に並べられる、折りたたみ式のすのこ床面のベッドフレーム。天然木すのこ仕様なので蒸れを防ぎ、通気性抜群。
工具不要、ノブを付け外しして開閉するだけのほぼ完成品。閉じたり広げたり、移動もしやすい折りたたみ式。
体重をしっかり支える、厚さ1.5cmのすのこできしみを軽減。
四隅の角を丸く削る面取り加工。傷防止のフェルト付き。
連結固定用面ファスナー付きで並べて使用可能。

用途折りたたみベッド、すのこベッドとして。パタントベッド ぱたんとベッド パタンとベッド ベッドフレーム すのこベッド 折りたたみベッド 並べる 連結 ぱたんとベッド すのこ 折り畳み きしみにくい 組立簡単 一人暮らし 同棲 寝室 ベッドルーム 子供部屋 材質天然木(ラッカー塗装)、積層材(無塗装) 質量(kg)34 (1台あたり17) ホワイトウォッシュ サイズダブル 種類折りたたみベッド、すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140(70を2台連結)×195×34 高さ(cm)ベッド下:25 組立時間約10-20分 静止耐荷重(kg)約200
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、静止耐荷重を設定しておりますが保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

組立簡単木製ベッド パタントベッド
この動画は、1人が参考にしています。
木製パタントベッド設置方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする