快眠五つ星まくら

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07520917 品番a33665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

快眠姿勢へ導きオーダーメイドのような寝心地!
3種類の中材が頭と首を優しく支えて、正しい寝姿勢をサポートする快眠まくらです。
1.快眠のヒミツは3種類の中材:低反発ウレタンチップ、粒綿、ストローチップ
2.頭をしっかりと支えるくぼみ:頭から背筋をまっすぐ保つ
3.サイドクッションで肩への負担軽減
4.出し入れできるストローチップで首の高さを調節
5.1年中使えるリバーシブルカバー
睡眠健康指導士監修 小林 達也氏
丸洗いOK!(ネット使用)※まくらカバーのみ

質量(g)(約)735 混率(%)まくらカバー:(ニット部)ポリエステル70・レーヨン30、(クール部)ナイロン90・ポリウレタン10、(メッシュ部)ポリエステル100 高さ(cm)11 反発度低反発 材質(中材)ポリウレタン樹脂・ポリエステル・ポリエチレン樹脂 寸法(縦×横)(cm)39×54 材質(側地)(ニット部)ポリエステル70%・レーヨン30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする