a3354020 「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド ファミリー・ライフ 07521005 a3354020 「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド ファミリー・ライフ 07521005

「溶岩の力」ぽかぽか発熱敷パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07521005 品番 a3354020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

富士山溶岩わたで布団に入った瞬間暖か!!
貴重な富士山溶岩を加工わたにし、発熱×保温のダブルパワーで真冬でも全身ぽかぽか、なめらかな長い毛足でさらに暖かさアップ
抗菌防臭加工
W効果:発熱・保温
体から発する体温を遠赤外線に変え熱を生み出し体を温めます。
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)(約)0.98 エンジ サイズセミダブル 混率(%)[表地]毛羽部:ポリエステル100、グランド糸:レーヨン50・ポリエステル50、[裏地]ポリエステル100、[詰め物]ポリエステル70・レーヨン30 寸法(cm)(約)120×205 機能発熱、抗菌、防臭、ウォッシャブル パイル長(mm)(約)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする