a3354210 「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 ファミリー・ライフ 07521039 a3354210 「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 ファミリー・ライフ 07521039

「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07521039 品番 a3354210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

富士山溶岩わたで布団に入った瞬間暖か!!
貴重な富士山溶岩を加工わたにし、発熱×保温のダブルパワーで真冬でも全身ぽかぽか、なめらかな長い毛足でさらに暖かさアップ
抗菌防臭加工
W効果:発熱・保温
体から発する体温を遠赤外線に変え熱を生み出し体を温めます。
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)(約)1.46 ブラウン サイズシングル 混率(%)[表地(毛羽部・グランド糸)]ポリエステル100、[裏地]毛羽部:ポリエステル100、グランド糸:レーヨン50・ポリエステル50 寸法(cm)(約)140×200 機能抗菌、防臭、発熱、ウォッシャブル パイル長(mm)(約)3・8 材質(中材)ポリエステル70%・レーヨン30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする